Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller,Tragl. 6000kg,Ladefläche LxB 260x 200mm,Lade H 100mm,mit Gummibelag,RAL2002,6 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141808
141808
141808
Artikel-Nr.:
     711-141808
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     16/1200240-orange
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Schwerlast-Roller
Transportroller
  • Traglast 6000 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 260 x 200 mm
  • Tragplatte Länge x Breite 260 x 200 mm
  • Ladehöhe 100 mm
  • Plattform mit Gummibelag
  • Gestell mit Lackierung in RAL2002 Blutorange
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 6 Rollen
  • Rad Ø 85 mm
  • mit Nylon-Bereifung auf Nylon-Felge
  • Naben mit Kugellager

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Schwerlastroller, Roller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Möbelroller, Rollerwagen

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Transportroller
Traglast:
6000 kg
Ladehöhe:
100 mm
Länge Tragplatte:
260 mm
Breite Tragplatte:
200 mm
Ladeflächenlänge:
260 mm
Ladeflächenbreite:
200 mm
Oberfläche Plattform:
mit Gummibelag
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Lenkstange:
nein
Bereifung:
Nylon
Material Felge:
Nylon
Radlager:
Kugellager
Rollen Anzahl / Art:
6 Rollen
Rad-Ø:
85 mm
Radbreite:
85 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
415 mm
Breite:
210 mm
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blutorange // RAL2002
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, schwerlast roller, Roller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Rollerwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,90*
€ 267,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,00*
€ 262,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,10*
€ 253,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,33*
€ 245,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,85*
€ 216,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.