Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller,Tragl. 1000kg,Ladefl. LxB 360x340mm,Lade H 120mm,RAL2002,2 Lenk-/2 Bockrollen,Nylon-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141801
141801
141801
Artikel-Nr.:
     711-141801
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     16/1200100-orange
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Schwerlast-Roller
Transportroller
  • Traglast 1000 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 360 x 340 mm
  • Ladehöhe 120 mm
  • Länge x Breite 430 x 340 mm
  • Konstruktion in RAL2002 Blutorange
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Mit Nylon-Bereifung auf Nylon-Felge
  • Naben mit Kugellager

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Schwerlastroller, Roller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Möbelroller, Rollerwagen

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Transportroller
Traglast:
1000 kg
Ladehöhe:
120 mm
Ladeflächenlänge:
360 mm
Ladeflächenbreite:
340 mm
Oberfläche Plattform:
mit Gummibelag
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blutorange // RAL2002
Lenkstange:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Nylon
Material Felge:
Nylon
Radlager:
Kugellager
Höhe:
120 mm
Länge:
430 mm
Breite:
340 mm
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, tragkraft 1000kg möbelroller, schwerlast roller, Roller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Rollerwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,15*
€ 364,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,59*
€ 361,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,20*
€ 347,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,34*
€ 337,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.