Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Umreifungsband,LxB 1200mx18,5mm,6500 N,PET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141714
141714
Artikel-Nr.:
     711-141714
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30405
EAN/GTIN:
     4030198304051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Kunststoff-Umreifungsband
  • Länge x Breite 1200 m x 18,5 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 6500 N reißsicher
  • aus PET

Suchbegriffe:
Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Umreifungsband, Kunststoff-Umreifung, Kunststoff-Umreifungsband, Polyester-Umreifung, Umreifungstechnik, Umreifungsmaterial, Kunststoffumreifungsband

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Umreifungsband
Verpackungsart:
manuell
Material:
PET
Reißfestigkeit:
6500 N
Länge:
1200 m
Breite:
18.5 mm
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Plastikband, Automatenband, Umreifungsband, umreifungsband 19mm, kunststoff umreifungsband, banholzer & wenz umreifungsband, Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Kunststoff-Umreifung, Polyester-Umreifung, Umreifungstechnik, Umreifungsmaterial
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,36*
€ 92,64*
4 Tage
36
Frei Haus
ab € 73,28*
€ 92,65*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,85*
€ 93,10*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 76,47*
€ 95,98*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 193,85*
€ 234,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,92*
€ 279,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,08*
€ 274,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,30*
€ 253,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,06*
€ 238,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,85*
€ 230,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
E860995
ab € 195,82*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19303
ab € 126,30*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17604
ab € 184,24*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17602/B
ab € 169,55*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17603
ab € 313,24*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,10*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19179
ab € 62,47*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17805
ab € 115,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.