Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Umreifungsband,LxB 1300mx15,5mm,5400 N,PET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141713
141713
Artikel-Nr.:
     711-141713
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30406
EAN/GTIN:
     4030198304068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Kunststoff-Umreifungsband
  • Länge x Breite 1300 m x 15,5 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 5400 N reißsicher
  • aus PET

Suchbegriffe:
Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Umreifungsband, Band, Kunststoff-Umreifung, Kunststoff-Umreifungsband, Polyester-Umreifung, Umreifungstechnik, Umreifungsmaterial, Kunststoffumreifungsband

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Umreifungsband
Verpackungsart:
manuell
Material:
PET
Reißfestigkeit:
5400 N
Länge:
1300 m
Breite:
15.5 mm
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Plastikband, Automatenband, Umreifungsband, kunststoff-umreifungsband 15mm breit, kunststoff umreifungsband, umreifungsbänder pet umreifungsband, Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Band, Kunststoff-Umreifung, Polyester-Umreifung, Umreifungstechnik, Umreifungsmaterial
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,87*
€ 81,76*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,57*
€ 82,53*
2 Tage
4
€ 4,79*
ab € 65,18*
€ 83,12*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 65,49*
€ 83,42*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 210,98*
€ 259,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,43*
€ 308,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,26*
€ 295,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,59*
€ 274,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,61*
€ 261,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,98*
€ 251,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
E860995
ab € 194,36*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19303
ab € 125,64*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17604
ab € 184,35*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17602/B
ab € 168,50*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17603
ab € 314,36*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,17*
Zubehör
Banholzer & Wenz
79059
ab € 470,61*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19179
ab € 61,97*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17805
ab € 115,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.