Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abroller,Abrollwagen + Spann- und Verschlussgerät,Band B 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141701
141701
Artikel-Nr.:
     711-141701
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17097
EAN/GTIN:
     4030198170977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen
Umreifungsbandabroller
Umreifungs Set
Abroller Eco
  • Set bestehend aus: 1 Abrollwagen und 1 Spann- und Verschlussgerät
  • Bandbreite 13 mm

Suchbegriffe:
Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Umreifungsband, Band, Polyester-Umreifung, Umreifungstechnik, Umreifungsset, Umreifungs-Set

Weitere Informationen:
Serie:
Eco
Verpackungstyp:
Umreifungsset
Set bestehend aus:
1 Abrollwagen und 1 Spann- und Verschlussgerät
Set:
ja
Bandbreite:
13 mm
Gewicht:
54.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsset, abrollwagen fahrbar, abrollstativ für paketierung, abrollwagen banholzer, Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Umreifungsband, Band, Polyester-Umreifung, Umreifungstechnik, Umreifungs-Set
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 753,99*
€ 835,84*
5 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 752,94*
€ 836,36*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 809,06*
€ 891,41*
Lager 711
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 906,61*
€ 992,36*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.017,47*
€ 1.097,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,36*
€ 1.180,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,25*
€ 1.156,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,01*
€ 1.109,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,60*
€ 1.093,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 906,61*
€ 1.078,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
79806
ab € 102,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.