Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester-Umreifungsband,LxB 500mx19mm,7250 N,gewebt,weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
141689
141689
141689
141689
Artikel-Nr.:
     711-141689
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30523
EAN/GTIN:
     4030198305232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
PES-Klebeband
PES-Packband
Polyester-Umreifungsband
  • Länge x Breite 500 m x 19 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 7250 N reißsicher
  • Erhöhte Stabilität durch gewebte Fäden
  • in weiß

Suchbegriffe:
Polyester-Umreifung, Band, Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Umreifungsband, Umreifungstechnik, Umreifungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Umreifungsband
Material:
Polyester
Verpackungsart:
manuell
Material Verarbeitung:
gewebte Fäden
Reißfestigkeit:
7250 N
Breite:
19 mm
Länge:
500 m
Farbe:
weiß
Gewicht:
6.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Polyester-Packband, Kunststoff-Umreifungsband, Kunststoffumreifungsband, PET-Umreifungsband, Polyesterband, Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, polyesterband 500 m, kunststoff umreifungsband, Polyester-Umreifung, Band, Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Umreifungstechnik, Umreifungsmaterial
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
2
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 33,90*
€ 42,94*
7 Tage
unbekannt
2
pro Rolle
€ 7,99*
ab € 36,605*
€ 46,195*
33 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 46,30*
€ 58,47*
5 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,21*
€ 58,50*
Lager 711
12
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 88,80*
€ 108,09*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 108,09*
€ 128,63
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 105,98*
€ 126,12
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 101,05*
€ 120,25
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 95,11*
€ 113,18
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 89,58*
€ 106,60
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 88,80*
€ 105,67
pro Rolle
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
19173
ab € 41,72*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17802
ab € 139,31*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,18*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17432
ab € 47,14*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17412
ab € 39,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.