Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenöffner,m. Kunststoff-Griff,Edelstahl,schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141665
141665
Artikel-Nr.:
     711-141665
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63145
EAN/GTIN:
     4008832631450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Öffner
Flaschenöffner
Kapsel-Heber
Kapselheber
Flaschenöffner
  • Breite 160 mm
  • mit Kunststoff-Griff
  • aus Edelstahl in schwarz/silber

Suchbegriffe:
Flaschenöffner, Konferenzbedarf

Weitere Informationen:
Marke:
Blomus
Serie:
pure taste SERVICE
Küchenausstattung:
Flaschenöffner
Breite:
160 mm
Griff:
Kunststoff-Griff
Material:
Edelstahl
Farbe:
schwarz/silber
Gewicht:
0.1 kg
... > Wohnen > Küche > Utensilien
Weitere Suchbegriffe: flaschenöffner blomus, flaschen öffner, Konferenzbedarf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,18*
€ 27,53*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 26,79*
€ 36,49*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.