Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmständer,HxØ 375x250mm,Edelstahl matt,m. Streifenlochung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141642
141642
Artikel-Nr.:
     711-141642
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     65156
EAN/GTIN:
     4008832651564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Schirmständer
  • Höhe x Durchmesser 375 x 250 mm
  • mit herausnehmbarer Abtropfschale
  • aus Edelstahl matt
  • Wandkonstruktion mit Streifenlochung

Suchbegriffe:
Papierabfallbehälter, Papierkorb, Papierkorb zur Abfalltrennung, Edelstahl-Abfallsammler, Müllbehälter für Büro

Weitere Informationen:
Marke:
Blomus
Serie:
pure home WORK
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Garderobentyp:
Schirmständer
Höhe:
375 mm
Durchmesser:
250 mm
Schirmständer Ausführung:
mit Streifenlochung
Schirmständer Ausstattung:
herausnehmbare Abtropfschale
Aufstellung/Montage:
Boden
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Farbe Ausführung:
Edelstahl matt
Gewicht:
2.42 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Regenschirmständer, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, blomus regenschirmständer edelstahl, edelstahlpapierkorb edelstahl, regenschirmständer, Papierabfallbehälter, Papierkorb zur Abfalltrennung, Edelstahl-Abfallsammler, Müllbehälter für Büro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,49*
€ 165,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,82*
€ 164,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,47*
€ 154,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.