Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstopper,Edelstahl,silber/schwarz,m. Gummirand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
141622
141622
Artikel-Nr.:
     711-141622
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     68307
EAN/GTIN:
     4008832683077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Türstopper
  • aus Edelstahl matt in silber/schwarz
  • mit Gummirand
  • Höhe x Durchmesser 45 x 90 mm

Suchbegriffe:
Türstopper

Weitere Informationen:
Marke:
Blomus
Serie:
pure home WELCOME
Möbeltyp:
Zubehör
Höhe:
45 mm
Durchmesser:
90 mm
Möbelzubehör Ausstattung:
Gummirand
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Farbe:
silber/schwarz
Gewicht:
1.17 kg
Weitere Suchbegriffe: Türstopper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 25,88*
€ 35,19*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,94*
€ 37,81*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 36,25*
€ 48,12*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blomus
68308
ab € 17,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.