Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Hubtisch,Tragl. 2000kg,geschlossene Plattform,Plattform LxB 1500x800mm,Nutzhub 2000mm,Doppelschere RAL5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
140462
140462
Artikel-Nr.:
     711-140462
Hersteller:
     Gruse Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     98.29.714
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelscheren Hubtisch
Doppelscherenhebebühne
Doppelscherenhubtisch
Einfachscheren-Hebebühne
Stationärer Hubtisch
  • Traglast 2000 kg
  • geschlossene Plattform
  • Plattform Länge x Breite 1500 x 800 mm
  • aus Glattblech mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
  • Nutzhub 2000 mm
  • Bauhöhe 450 mm
  • Hubzeit 35 Sek
  • Hubausführung elektrisch
  • besonders sicher durch Totmannsteuerung
  • Doppelschere aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
  • verwindungssteife Stahlkonstruktion
  • Energieverbrauch 2,9 kW
  • mit 400V/24 V DC
  • Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
  • Gewicht 720 kg

Suchbegriffe:
Hubgerät, Hubtisch, Scheren-Hubtisch, Hub- und Hebegerät, Hebebühne, Hublift, Kompakthubtisch, Scherenhebebühne, Scherenhubbühne, Spindelhutisch, Verladetisch, Hebetisch, Doppelscherenhubtisch

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hubtisch
Hubtischtyp:
Stationärer Hubtisch
Traglast:
2000 kg
Länge Plattform:
1500 mm
Breite Plattform:
800 mm
Hubhöhe (min.):
450 mm
Hubhöhe (max.):
2000 mm
Hubzeit:
35 Sek
Nutzhub:
2000 mm
Bauhöhe:
450 mm
Plattformtyp:
geschlossene Plattform
Material Plattform:
Glattblech
Oberfläche Plattform:
lackiert
Farbe Plattform:
blau// RAL5015
Bedienung Hub:
elektrisch
Scheren Ausführung:
Doppelschere
Material:
Stahl
Oberfläche Schere:
lackiert
Farbe Schere:
blau// RAL5015
Energieverbrauch:
2.9 kW
Spannungsversorgung:
400V/24 V DC
IP Schutzart:
54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
Wiegefunktion:
nein
Gewicht:
720 kg
Weitere Suchbegriffe: Einfachscheren-Hubtisch, Einfachscherenhebebühne, Einfachscherenhubtisch, doppelscheren hubtisch gruse, einfachscheren hebebühne, doppelscherenhubtisch nutzhub 2000, Hubgerät, Hubtisch, Scheren-Hubtisch, Hub- und Hebegerät, Hebebühne, Hublift, Kompakthubtisch, Scherenhebebühne, Scherenhubbühne, Spindelhutisch, Verladetisch, Hebetisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10.052,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.356,51*
€ 12.324,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.276,22*
€ 12.228,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.102,80*
€ 12.022,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.052,54*
€ 11.962,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gruse Maschinenbau
50.97.073
ab € 790,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.