Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Freiform-Schreibtisch, HxBxT 680-820x1800x800/1000mm, Platte hellgrau, Vertiefung links, C-Fuß alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
140069
140069
140069
140069
140069
140069
Artikel-Nr.:
     711-140069
Hersteller:
     Röhr-Bush
Herst.-Nr.:
     016 109l 9310 F1
EAN/GTIN:
     4004479342452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
C-Fuß-Schreibtisch
Höhenverstellbarer Freiform-Schreibtisch
- Höhe x Breite x Tiefe 680 - 820 x 1800 x 800 / 1000 mm
- Platte aus Holz mit Melaminharzbeschichtung in Dekor hellgrau
- Anbau links
- Vertiefung links
- Plattenstärke 28 mm
- C-Fußgestell aus Stahl mit Pulverbeschichtung in alu
- Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
- Lieferung inklusive 4 Kabelklemmen
- die Anlieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Marke:
RÖHR-BUSCH
Serie:
TECHNO
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
680-820 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
800-1000 mm
Stärke Platte:
28 mm
Plattenform:
Freiform
Gestellform:
C-Fußgestell
Vertiefung:
links
Anbauseite:
links
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
mit Melaminharzbeschichtung
Farbe Platte:
hellgrau
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
mit Pulverbeschichtung
Farbe Gestell:
alu
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
höhenverstellbar:
ja
Lieferumfang:
inklusive 4 Kabelklemmen
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
67 kg
Weitere Suchbegriffe: einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, Freiformschreibtisch, Freiformtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, Schiebetür-Schrank, Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, röhr pc schreibtisch, büroschreibtisch, bürotisch grau, Büro-Ausstattung, Büro-Bedarf, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Tisch für EDV, EDV-Möbel, EDV-Schreibtisch, EDV-Tisch, Büro-Möbelsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
Frei Haus
ab € 413,16*
€ 431,13*
€ 3,95*
ab € 445,38*
€ 466,19*
Frei Haus
ab € 520,97*
€ 548,25*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,13*
€ 513,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,65*
€ 510,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,16*
€ 491,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Röhr-Bush
016 947
ab € 6,38*
Zubehör
Röhr-Bush
016 943
ab € 54,31*
Zubehör
Röhr-Bush
016 825
ab € 68,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.