Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Doppelleiter,beidseitig,2x10 Stufe(n),Stand H 1,9m,Holm L 2,55m,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
139774
139774
139774
139774
139774
139774
Artikel-Nr.:
     711-139774
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124777
EAN/GTIN:
     4009199124777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Doppelleiter
  • Aufstieg beidseitig
  • 2 x 10 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
  • Standhöhe 1,9 m
  • Holmlänge 2,55 m
  • Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
  • Erhöhte Stabilität durch Eckverstrebungen an der unteren Stufe
  • Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
  • rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap) am Holmende
  • platzsparend zusammenklappbar
  • Aus Aluminium
  • Gewicht 14 kg
  • gemäß DIN EN 131, entspr. DGUV 208-016 (ehem. BGI 694)
  • Qualitätssicherung TÜV geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Alu-Stehleiter, Aluleiter, Alu-Leiter, Universalleiter, Doppelstufenleiter

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Serie:
STABILO® Professional
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Stufen-Doppelleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
beidseitig
Holmlänge:
2.55 m
Höhe Podest:
1.9 m
Standhöhe:
1.9 m
Arbeitshöhe:
3.9 m
Stufen Anzahl:
2 x 10
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
klappbar:
ja
Klappfunktion:
platzsparend zusammenklappbar
fahrbar:
nein
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Sicherheitsausstattung Leiter:
Spreizsicherung
Sicherheitsbügel:
nein
Spreizsicherung:
ja
Leiter Ausführung:
zweiteilig
Ablageschale:
nein
Verstärkung:
Eckverstrebungen an der unteren Stufe
Treppengängig:
nein
Unterbau:
rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
Norm:
DIN EN 131 // DGUV 208-016 (ehem. BGI 694)
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter krause, alu stehleiter, alu-stehleiter 20 sprossen, Leiter, Stehleiter, Aluleiter, Universalleiter, Doppelstufenleiter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,02*
€ 332,40*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 276,25*
€ 334,45*
3 Tage
12
€ 69,00*
ab € 278,44*
€ 338,77*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 286,18*
€ 345,44*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 367,29*
€ 431,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,35*
€ 513,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,50*
€ 502,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,30*
€ 489,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,74*
€ 474,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,29*
€ 437,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.