Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleiter,einseitig,8 Stufe(n),Stand H 1,9m,Holm L 2,7m,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
139766
139766
139766
139766
139766
139766
139766
Artikel-Nr.:
     711-139766
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124555
EAN/GTIN:
     4009199124555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stehleiter
  • Aufstieg einseitig
  • 8 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
  • Standhöhe 1,9 m, Podest Breite x Tiefe 300 x 250 mm
  • Holmlänge 2,7 m
  • Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
  • Erhöhte Stabilität durch Eckverstrebungen an der unteren Stufe
  • Sichere Anwendung durch Sicherheitsbügel, Spreizsicherung und Klemmschutz
  • Ausgestattet mit Ablageschale und Eimerhaken
  • rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap) am Holmende
  • platzsparend zusammenklappbar
  • Aus Aluminium
  • Gewicht 10,5 kg
  • Qualitätssicherung TÜV geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Alu-Stehleiter, Aluleiter, Alu-Leiter, Universalleiter

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Serie:
STABILO® Professional
Steigtechnik:
Stehleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Holmlänge:
2.7 m
Höhe Podest:
1.9 m
Standhöhe:
1.9 m
Breite Podest:
300 mm
Tiefe Podest:
250 mm
Arbeitshöhe:
3.9 m
Stufen Anzahl:
8
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
klappbar:
ja
Klappfunktion:
platzsparend zusammenklappbar
fahrbar:
nein
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Sicherheitsausstattung Leiter:
Sicherheitsbügel, Spreizsicherung und Klemmschutz
Sicherheitsbügel:
ja
Spreizsicherung:
ja
Leiter Ausführung:
zweiteilig
Leiter Ausstattung:
Ablageschale und Eimerhaken
Ablageschale:
ja
Verstärkung:
Eckverstrebungen an der unteren Stufe
Treppengängig:
nein
Unterbau:
rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
10.5 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,44*
€ 260,57*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 216,47*
€ 262,34*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 222,36*
€ 271,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 236,09*
€ 286,08*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 289,67*
€ 344,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,68*
€ 410,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,01*
€ 399,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,45*
€ 383,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,71*
€ 378,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,67*
€ 344,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.