Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleiter,einseitig,5 Stufe(n),Stand H 1,2m,Holm L 1,95m,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
139763
139763
139763
139763
139763
139763
139763
Artikel-Nr.:
     711-139763
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124524
EAN/GTIN:
     4009199124524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stehleiter
  • Aufstieg einseitig
  • 5 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
  • Standhöhe 1,2 m, Podest Breite x Tiefe 300 x 250 mm
  • Holmlänge 1,95 m
  • Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
  • Erhöhte Stabilität durch Eckverstrebungen an der unteren Stufe
  • Sichere Anwendung durch Sicherheitsbügel und Klemmschutz
  • Ausgestattet mit Ablageschale und Eimerhaken
  • rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap) am Holmende
  • platzsparend zusammenklappbar
  • Aus Aluminium
  • Gewicht 7,3 kg
  • Qualitätssicherung TÜV geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Alu-Stehleiter, Aluleiter, Alu-Leiter, Universalleiter

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Serie:
STABILO® Professional
Steigtechnik:
Stehleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Holmlänge:
1.95 m
Höhe Podest:
1.2 m
Standhöhe:
1.2 m
Breite Podest:
300 mm
Tiefe Podest:
250 mm
Arbeitshöhe:
3.2 m
Stufen Anzahl:
5
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
klappbar:
ja
Klappfunktion:
platzsparend zusammenklappbar
fahrbar:
nein
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Sicherheitsausstattung Leiter:
Sicherheitsbügel und Klemmschutz
Sicherheitsbügel:
ja
Spreizsicherung:
ja
Leiter Ausführung:
zweiteilig
Leiter Ausstattung:
Ablageschale und Eimerhaken
Ablageschale:
ja
Verstärkung:
Eckverstrebungen an der unteren Stufe
Treppengängig:
nein
Unterbau:
rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
7.3 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 134,35*
€ 166,34*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 141,07*
€ 174,93*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,15*
€ 175,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 154,59*
€ 189,82*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 181,24*
€ 220,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,70*
€ 262,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,69*
€ 261,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,81*
€ 244,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,20*
€ 239,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,24*
€ 215,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.