Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad,Tragl. 160kg,ØxB 260x85mm,Naben L 75mm,PU genoppt,Rollenlager,Felge Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139569
139569
Artikel-Nr.:
     711-139569
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     D16.260
EAN/GTIN:
     4021885107932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Rad
  • Traglast 160 kg
  • Durchmesser x Breite 260 x 85 mm
  • Naben Länge 75 mm
  • Bereifung Polyurethan in blau, Lauffläche genoppt
  • pannensicher
  • Nabe mit Rollenlager
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Fördertechnik, Rad und Rolle, Rad, Transportgerät-Rolle, Polyurethan-Bereifung, Polyurethan-Rad, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Traglast:
160 kg
Bereifung:
Polyurethan
Rad-Ø:
260 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Rollenlager
elektrisch leitend:
nein
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Gesamthöhe:
260 mm
Nabenlänge:
75 mm
Radbreite:
85 mm
Lauffläche:
genoppt
Lauffläche Eigenschaft:
pannensicher
Profiltyp:
Stollenprofil
Achsbohrung Ø:
20 mm
Farbe Reifen:
blau
Gewicht:
1.55 kg
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, polyurethanrad d.260mm trgf.160kg, polyurethan reifen, polyurethanrad d260mm, Fördertechnik, Rad und Rolle, Rad, Transportgerät-Rolle, Polyurethan-Bereifung, Polyurethan-Rad, Transportgeräterolle
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 12,81*
€ 18,65*
1
€ 5,90*
ab € 13,95*
€ 19,04*
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 14,96*
€ 19,83*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,47*
€ 20,35*
Lager 711
23
1
Frei Haus
ab € 45,22*
€ 57,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.