Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest,Podest H 490mm,beidseitig,Leichtmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
139488
139488
139488
139488
139488
139488
Artikel-Nr.:
     711-139488
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40372
EAN/GTIN:
     4003866403721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Klapptreppe
Arbeitspodest
  • Podest Höhe x Breite x Tiefe 490 x 600 x 300 mm
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,49 m
  • Aufstieg beidseitig
  • Stufentiefe 85 mm
  • Aus Leichtmetall
  • Stufen-Holm-Verbindung 7-fach befestigt
  • Erhöhte Stabilität durch Auflagesteg in der Stufenmitte
  • Sichere Anwendung durch beidseitige, starre Verbindung
  • Gewicht 5,6 kg
  • TÜV geprüft

Suchbegriffe:
Treppe, Treppenleiter, Klapptreppe, Podesttreppe, Arbeitspodest, Stufenstehpodest, Z500

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Serie:
Z500
Steigtechnik:
Arbeitspodest
Material:
Leichtmetall
Nutzung:
beidseitig
Höhe Podest:
490 mm
Breite Podest:
600 mm
Tiefe Podest:
300 mm
Stufen Anzahl:
2 x 2
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Tiefe Stufen:
85 mm
Sprossen-/Holmverbindung:
7-fach befestigt
Verstärkung:
Auflagesteg in der Stufenmitte
Sicherheitsausstattung Leiter:
beidseitige, starre Verbindung
Sicherheitsbügel:
nein
Ablageschale:
nein
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Gewicht:
5.6 kg
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,99*
€ 142,82*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,07*
€ 143,54*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,30*
€ 146,62*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,55*
€ 150,16*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 170,02*
€ 205,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,20*
€ 244,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,56*
€ 242,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,16*
€ 226,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,56*
€ 223,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,02*
€ 202,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.