Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Stapelbügel,m. Klemmvorrichtung,Stahl,Auflast 1500kg,f. Palette LxB 1200x1000mm,Nutz H 800mm,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139176
139176
139176
Artikel-Nr.:
     711-139176
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     vpa-100.304
EAN/GTIN:
     4035694012981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Paletten-Stapelbügel
  • mit Klemmvorrichtung
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Auflast 1500 kg
  • Höhe 800 mm
  • Für Palettenmaß Länge x Breite 1200 x 1000 mm
  • Nutzhöhe 800 mm
  • zum nachträglichen Montieren auf bereits beladenen Paletten
  • 3-fach stapelbar
  • Bügel mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Palettenaufsatz, Lagerbehälter, Paletten-Bügel, Stapel-Klemmbügel, Aufsatzrahmen für Palette, Stapelgestell für Palette, Europaletten-Aufsatz, Palettenbügel

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Verpackungstyp:
Paletten-Stapelbügel
Befestigung Stapelbügel:
mit Klemmvorrichtung
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Nutzhöhe:
800 mm
für Palettenmaße:
1200 x 1000 mm
Höhe:
800 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
1000 mm
Auflast:
1500 kg
stapelbar:
ja
Oberfläche:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Stapelbügel Funktion:
zum nachträglichen Montieren auf bereits beladenen Paletten
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
29 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, Paletten Klemmbügel, Paletten Stapelbügel, cordes paletten-aufsatzrahmen, paletten klemmbügel, Lagerbehälter, Paletten-Bügel, Stapel-Klemmbügel, Aufsatzrahmen für Palette, Stapelgestell für Palette, Europaletten-Aufsatz, Palettenbügel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 178,85*
€ 219,48*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 176,37*
€ 219,50*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,20*
€ 219,55*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,99*
€ 232,29*
Lager 711
19 Tage
15
Frei Haus
ab € 260,42*
€ 313,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,67*
€ 373,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,07*
€ 364,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,41*
€ 340,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,79*
€ 332,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,42*
€ 309,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
vpa-080.302
ab € 166,65*
Ähnlich
Cordes
vpa-080.303
ab € 181,80*
Ähnlich
Cordes
vpa-100.305
ab € 172,74*
Ähnlich
Cordes
vpa-100.306
ab € 179,49*
Ähnlich
Cordes
vpa-100.307
ab € 190,00*
Ähnlich
Cordes
VPA-080.300
ab € 150,66*
Ähnlich
Cordes
VPA-080.301
ab € 158,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.