Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Stapelbügel,m. Klemmvorrichtung,Stahl,Auflast 750kg,f. Palette LxB 1200x800mm,Nutz H 1200mm,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139174
139174
139174
Artikel-Nr.:
     711-139174
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     vpa-080.302
EAN/GTIN:
     4035694012967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Paletten-Stapelbügel
  • mit Klemmvorrichtung
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Auflast 750 kg
  • Höhe 1200 mm
  • Für Palettenmaß Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • Nutzhöhe 1200 mm
  • zum nachträglichen Montieren auf bereits beladenen Paletten
  • 3-fach stapelbar
  • Bügel mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Palettenaufsatz, Lagerbehälter, Paletten-Bügel, Stapel-Klemmbügel, Aufsatzrahmen für Palette, Stapelgestell für Palette, Europaletten-Aufsatz, Palettenbügel

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Verpackungstyp:
Paletten-Stapelbügel
Befestigung Stapelbügel:
mit Klemmvorrichtung
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Nutzhöhe:
1200 mm
für Palettenmaße:
1200 x 800 mm
Höhe:
1200 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Auflast:
750 kg
stapelbar:
ja
Oberfläche:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Stapelbügel Funktion:
zum nachträglichen Montieren auf bereits beladenen Paletten
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
31 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, Paletten Klemmbügel, Paletten Stapelbügel, cordes paletten-aufsatzrahmen, paletten klemmbügel, Lagerbehälter, Paletten-Bügel, Stapel-Klemmbügel, Aufsatzrahmen für Palette, Stapelgestell für Palette, Europaletten-Aufsatz, Palettenbügel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 177,04*
€ 216,33*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,65*
€ 216,35*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,62*
€ 228,87*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 186,98*
€ 254,56*
Lager 711
19 Tage
23
Frei Haus
ab € 252,12*
€ 303,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,69*
€ 361,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,77*
€ 353,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,40*
€ 331,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,62*
€ 323,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,12*
€ 300,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
vpa-080.303
ab € 181,80*
Ähnlich
Cordes
vpa-100.305
ab € 172,74*
Ähnlich
Cordes
vpa-100.306
ab € 179,49*
Ähnlich
Cordes
vpa-100.307
ab € 190,00*
Ähnlich
Cordes
VPA-080.300
ab € 150,66*
Ähnlich
Cordes
VPA-080.301
ab € 158,22*
Ähnlich
Cordes
VPA-100.304
ab € 168,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.