Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Stapelbügel,m. Klemmvorrichtung,Stahl,Auflast 750kg,f. Palette LxB 1200x1000mm,Nutz H 1200mm,RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139170
139170
139170
Artikel-Nr.:
     711-139170
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     pa-100.306
EAN/GTIN:
     4035694012929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Paletten-Stapelbügel
  • mit Klemmvorrichtung
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Auflast 750 kg
  • Höhe 1200 mm
  • Für Palettenmaß Länge x Breite 1200 x 1000 mm
  • Nutzhöhe 1200 mm
  • zum nachträglichen Montieren auf bereits beladenen Paletten
  • 3-fach stapelbar
  • Bügel mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Palettenaufsatz, Lagerbehälter, Paletten-Bügel, Stapel-Klemmbügel, Aufsatzrahmen für Palette, Stapelgestell für Palette, Europaletten-Aufsatz, Palettenbügel

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Verpackungstyp:
Paletten-Stapelbügel
Befestigung Stapelbügel:
mit Klemmvorrichtung
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Nutzhöhe:
1200 mm
für Palettenmaße:
1200 x 1000 mm
Höhe:
1200 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
1000 mm
Auflast:
750 kg
stapelbar:
ja
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau // RAL5012
Farbe Ausführung:
blau // RAL5012
Stapelbügel Funktion:
zum nachträglichen Montieren auf bereits beladenen Paletten
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
33 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, Paletten Klemmbügel, Paletten Stapelbügel, cordes paletten-aufsatzrahmen, paletten klemmbügel, palettenaufsatz lichtblau, Lagerbehälter, Paletten-Bügel, Stapel-Klemmbügel, Aufsatzrahmen für Palette, Stapelgestell für Palette, Europaletten-Aufsatz, Palettenbügel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 162,98*
€ 199,71*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,72*
€ 199,75*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,04*
€ 201,65*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,67*
€ 207,86*
Lager 711
19 Tage
15
Frei Haus
ab € 237,55*
€ 285,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,25*
€ 339,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,73*
€ 331,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,96*
€ 306,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,68*
€ 298,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,55*
€ 282,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
pa-080.302
ab € 152,67*
Ähnlich
Cordes
pa-080.303
ab € 159,07*
Ähnlich
Cordes
pa-100.305
ab € 144,71*
Ähnlich
Cordes
pa-100.307
ab € 161,55*
Ähnlich
Cordes
PA-080.300
ab € 132,75*
Ähnlich
Cordes
PA-080.301
ab € 143,16*
Ähnlich
Cordes
PA-100.304
ab € 139,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.