Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Stapelbügel,m. Klemmvorrichtung,Stahl,Auflast 1500kg,f. Palette LxB 1200x1000mm,Nutz H 800mm,RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139167
139167
139167
Artikel-Nr.:
     711-139167
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     pa-100.304
EAN/GTIN:
     4035694012905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Paletten-Stapelbügel
  • mit Klemmvorrichtung
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Auflast 1500 kg
  • Höhe 800 mm
  • Für Palettenmaß Länge x Breite 1200 x 1000 mm
  • Nutzhöhe 800 mm
  • zum nachträglichen Montieren auf bereits beladenen Paletten
  • 3-fach stapelbar
  • Bügel mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Palettenaufsatz, Lagerbehälter, Paletten-Bügel, Stapel-Klemmbügel, Aufsatzrahmen für Palette, Stapelgestell für Palette, Europaletten-Aufsatz, Palettenbügel

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Verpackungstyp:
Paletten-Stapelbügel
Befestigung Stapelbügel:
mit Klemmvorrichtung
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Nutzhöhe:
800 mm
für Palettenmaße:
1200 x 1000 mm
Höhe:
800 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
1000 mm
Auflast:
1500 kg
stapelbar:
ja
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau // RAL5012
Farbe Ausführung:
blau // RAL5012
Stapelbügel Funktion:
zum nachträglichen Montieren auf bereits beladenen Paletten
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
29 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, Paletten Klemmbügel, Paletten Stapelbügel, cordes paletten-aufsatzrahmen, paletten klemmbügel, palettenaufsatz lichtblau, Lagerbehälter, Paletten-Bügel, Stapel-Klemmbügel, Aufsatzrahmen für Palette, Stapelgestell für Palette, Europaletten-Aufsatz, Palettenbügel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 139,64*
€ 177,68*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 146,01*
€ 180,65*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 145,94*
€ 180,69*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 147,38*
€ 183,36*
Lager 711
19 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 214,03*
€ 260,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,06*
€ 309,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,94*
€ 302,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,12*
€ 282,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,90*
€ 272,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,03*
€ 254,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
pa-080.302
ab € 152,67*
Ähnlich
Cordes
pa-080.303
ab € 159,07*
Ähnlich
Cordes
pa-100.305
ab € 144,71*
Ähnlich
Cordes
pa-100.306
ab € 155,04*
Ähnlich
Cordes
pa-100.307
ab € 161,55*
Ähnlich
Cordes
PA-080.300
ab € 132,75*
Ähnlich
Cordes
PA-080.301
ab € 143,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.