Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Stapelbügel,m. Klemmvorrichtung,Stahl,Auflast 750kg,f. Palette LxB 1200x800mm,Nutz H 1600mm,RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139166
139166
139166
Artikel-Nr.:
     711-139166
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     pa-080.303
EAN/GTIN:
     4035694012899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Paletten-Stapelbügel
  • mit Klemmvorrichtung
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Auflast 750 kg
  • Höhe 1600 mm
  • Für Palettenmaß Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • Nutzhöhe 1600 mm
  • zum nachträglichen Montieren auf bereits beladenen Paletten
  • 3-fach stapelbar
  • Bügel mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Palettenaufsatz, Lagerbehälter, Paletten-Bügel, Stapel-Klemmbügel, Aufsatzrahmen für Palette, Stapelgestell für Palette, Europaletten-Aufsatz, Palettenbügel

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Verpackungstyp:
Paletten-Stapelbügel
Befestigung Stapelbügel:
mit Klemmvorrichtung
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Nutzhöhe:
1600 mm
für Palettenmaße:
1200 x 800 mm
Höhe:
1600 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Auflast:
750 kg
stapelbar:
ja
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau // RAL5012
Farbe Ausführung:
blau // RAL5012
Stapelbügel Funktion:
zum nachträglichen Montieren auf bereits beladenen Paletten
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
34 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, Paletten Klemmbügel, Paletten Stapelbügel, cordes paletten-aufsatzrahmen, paletten klemmbügel, palettenaufsatz lichtblau, Lagerbehälter, Paletten-Bügel, Stapel-Klemmbügel, Aufsatzrahmen für Palette, Stapelgestell für Palette, Europaletten-Aufsatz, Palettenbügel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 159,07*
€ 202,16*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 166,99*
€ 205,04*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 167,32*
€ 205,06*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 174,07*
€ 213,27*
Lager 711
20 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 243,54*
€ 293,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,93*
€ 349,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,17*
€ 341,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,89*
€ 316,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,84*
€ 308,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,54*
€ 289,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
pa-080.302
ab € 152,67*
Ähnlich
Cordes
pa-100.305
ab € 144,71*
Ähnlich
Cordes
pa-100.306
ab € 155,04*
Ähnlich
Cordes
pa-100.307
ab € 161,55*
Ähnlich
Cordes
PA-080.300
ab € 132,75*
Ähnlich
Cordes
PA-080.301
ab € 143,16*
Ähnlich
Cordes
PA-100.304
ab € 139,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.