Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl,Synchronmech.,m. Armlehnen,Sitz Trevira dunkelrot,Sitz Stoff dunkelrot,Sitz HxBxT 450-570x500x460mm,Rücken Trevira dunkelrot,Rücken Stoff dunkelrot,Fußkreuz Stahl,...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139116
139116
139116
139116
139116
139116
Artikel-Nr.:
     711-139116
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SD69X T21
EAN/GTIN:
     4014296294797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl
  • Punktsynchronmechanik, stufenlos arretierbar
  • Ausgestattet Gegengewicht individuell einstellbar
  • mit höhenverstellbaren Armlehnen
  • Sitz aus Trevira in dunkelrot
  • Sitz mit Knierolle mit Bezug aus Stoff (100% Trevira CS) in dunkelrot
  • 55000 Scheuertouren nach Martindale
  • bewegliche Sitzmechanik
  • Sitzunterstützung durch Body-Balance-Tec®-Gelenk und Lordosenstütze
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 450 - 570 x 500 x 460 mm
  • Rücken aus Trevira in dunkelrot
  • Rückenbezug aus Stoff (100% Trevira CS) in dunkelrot
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Rücken Höhe 600 mm
  • Fußkreuz aus Stahl, verchromt
  • mit Teppichbodenrolle, lastabhängig gebremst
  • Gewicht 23,5 kg
  • mit GS-Zeichen
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Büro-Drehstuhl, Bürostuhl, Drehstuhl, Schreibtischstuhl, Stuhl, Interstuhl, Sitness

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Serie:
Sitness
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Punktsynchronmechanik
Stuhlmechanik Einstellung:
stufenlos arretierbar
Gegenkrafteinstellung:
Gegengewicht individuell einstellbar
Armlehnen:
höhenverstellbar
Sitztyp:
Sitz mit Knierolle
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Trevira CS)
Material Sitz:
Trevira
Farbe Sitzbezug:
dunkelrot
Farbe Sitz:
dunkelrot
Strapazierfähigkeit:
55000 Scheuertouren
Sitzeinstellung:
Sitz-/Rückenlehnenneigung
Sitzunterstützung:
Body-Balance-Tec®-Gelenk und Lordosenstütze
Sitzhöhe:
450-570 mm
Sitzbreite:
500 mm
Sitztiefe:
460 mm
Polsterung:
Sitz und Rücken
Material Rücken:
Trevira
Farbe Rücken:
dunkelrot
Material Rückenbezug:
Stoff (100% Trevira CS)
Farbe Rückenbezug:
dunkelrot
Rückenhöhe:
600 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
höhenverstellbar:
ja
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Material Fußkreuz:
Stahl
Oberfläche Fußkreuz:
verchromt
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Teppichbodenrolle
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
23.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,25*
€ 440,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,84*
€ 435,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,95*
€ 418,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,21*
€ 407,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,09*
€ 364,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.