Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Sackkarre,Tragl. 250kg,Schaufel BxT 595x420mm,klappbar,PU-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
138950
138950
138950
138950
138950
138950
138950
138950
138950
138950
138950
138950
Artikel-Nr.:
     711-138950
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     2239-61V3
EAN/GTIN:
     4260285074974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre
Alu-Sackkarre
  • Traglast 250 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 595 x 420 mm
  • Höhe x Breite 1250 x 655 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe geklappt 840 x 595 x 120 mm
  • schnell und platzsparend zusammenklappbar
  • Mit Schutz vor Verletzungen durch abklappbaren Bügelgriff mit zusätzlichen Sicherheitsgriffen
  • Räder mit Polyurethan-Bereifung
  • Rad Ø 215 mm
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Karre, Paketkarre, Klappkarre, Leichte Universalkarre, Transportkarre, Transporthilfe, Kistenkarre, Transportgerät, Faltkarre, Klapp-Trolley, Klapprodel

Weitere Informationen:
Serie:
RuXXac
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Sackkarre
Traglast:
250 kg
Schaufelbreite:
595 mm
Schaufeltiefe:
420 mm
klappbar:
ja
Klappfunktion:
schnell und platzsparend zusammenklappbar
Bereifung:
Polyurethan
Rad-Ø:
215 mm
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1250 mm
Höhe geklappt:
840 mm
Breite:
655 mm
Breite geklappt:
595 mm
Tiefe geklappt:
120 mm
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
14.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar, kistenkarre, pu rad sackkarre, Karre, Paketkarre, Leichte Universalkarre, Transportkarre, Transporthilfe, Transportgerät, Faltkarre, Klapp-Trolley, Klapprodel
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 228,22*
€ 269,28*
6 Tage
23
€ 5,99*
ab € 230,05*
€ 269,54*
5 Tage
20
Frei Haus
ab € 230,65*
€ 269,83*
4 Tage
23
€ 4,99*
ab € 232,83*
€ 273,97*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 315,05*
€ 363,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,74*
€ 432,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,53*
€ 425,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,82*
€ 407,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,78*
€ 399,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,05*
€ 374,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SECO
2234-51V3
ab € 80,97*
Ähnlich
SECO
2234-81V3
ab € 132,82*
Ähnlich
RuXXac
9000443051
ab € 112,94*
Ähnlich
RuXXac
9000443043
ab € 84,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.