Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Hocker, Buche, H 400-600mm, 3-Bein-Fuß, Spindel, Gestell RAL8014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
138609-0005
138609-0005
Artikel-Nr.:
     711-138609-0005
Hersteller:
     Dringenberg
Herst.-Nr.:
     20902034-138609-0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bandstahl-Hocker
Bandstahlhocker
Hocker
Sitz:
- Aus wasserfest verleimten Buchenholz, natur lackiert
- Sitzhöhenverstellung durch ausdrehsichere Spindel
- Sitzfläche Ø 350 mm
Gestell:
- Dreibein-Gestell aus formgepreßtem Bandstahl mit Pulverbeschichtung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
nein
Sitzhöhe:
400-600 mm
höhenverstellbar:
ja
Material Sitz:
Holz
Sitztyp:
Standardsitz
Polsterung:
keine
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
wählbar
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker holz, arbeitsdrehhocker, bandstahl-hocker 3-beinig, Arbeitsstuhl, Werkstattstuhl, Hocker, Drehhocker, Werkstatt-Hocker, Sattelsitz-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,84*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dringenberg
20902034-138609-0001
ab € 81,84*
Ähnlich
Dringenberg
20902034-138609-0002
ab € 81,84*
Ähnlich
Dringenberg
20902034-138609-0003
ab € 81,84*
Ähnlich
Dringenberg
20902034-138609-0004
ab € 81,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG