Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,RAL7035,HxBxT 815x460x200mm,2x4 Fächer,Fach B 215mm,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
138599
138599
138599
Artikel-Nr.:
     711-138599
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21228-046-004-735
EAN/GTIN:
     4055479663252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank ral7035
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 815 x 460 x 200 mm
  • Mit 8 Fächern, Aufteilung 2x4
  • Fachbreite 215 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 160 x 160 x 170 mm
  • Flügeltür mit Etikettenrahmen
  • einschlagende Türen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus in RAL7035 Lichtgrau
  • Front in RAL7035 Lichtgrau
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Schließfachblock, Schließfach, Schließfachschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schrank für Sozialraum, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
815 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
200 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer:
8 Stück
Aufteilung Fächer:
2x4
Fachbreite:
215 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Fachhöhe (li.):
160 mm
Fachbreite (li.):
160 mm
Fachtiefe (li.):
170 mm
Türtyp:
Flügeltür mit Etikettenrahmen
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank 8 fächer, Fächerschrank, Schließfachblock, Schließfach, Schrank, Schrank für Betrieb, Schrank für Sozialraum, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 346,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,30*
€ 497,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,92*
€ 491,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,60*
€ 480,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,06*
€ 466,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,22*
€ 412,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.