Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Drehstuhl,Synchronmech.,m. Armlehnen,Sitz Stoff rot,Sitz HxBxT 440-520x540x460mm,Rücken Stoff rot,Fußkreuz Alu,Teppichbodenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
138504
138504
138504
138504
138504
138504
Artikel-Nr.:
     711-138504
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     BT290T-W51
EAN/GTIN:
     4014296236247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Schwerlast-Drehstuhl
  • Punktsynchronmechanik, stufenlos arretierbar
  • mit höhenverstellbaren Armlehnen
  • Flachsitz mit Knierolle mit Bezug aus Stoff (100% Polyester) in rot
  • 50000 Scheuertouren nach Martindale
  • Sitztiefen-/Sitzneigeverstellung
  • belastbar bis 150 kg
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 440 - 520 x 540 x 460 mm
  • Rückenbezug aus Stoff (100% Polyester) in rot
  • Rücken Höhe 700 mm
  • Fußkreuz aus Aluminium, poliert
  • Mit Teppichbodenrolle
  • Gewicht 21 kg
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Büro-Drehstuhl, Stuhl, Schwerlaststuhl, Drehstuhl, Bürostuhl, Schreibtischstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Punktsynchronmechanik
Stuhlmechanik Einstellung:
stufenlos arretierbar
Armlehnen:
höhenverstellbar
Sitztyp:
Flachsitz mit Knierolle
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Sitzbezug:
rot
Strapazierfähigkeit:
50000 Scheuertouren
Sitzeinstellung:
Sitz-/Rückenlehnenneigung
Sitzhöhe:
440-520 mm
Sitzbreite:
540 mm
Sitztiefe:
460 mm
Polsterung:
Sitz
Material Rückenbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Rückenbezug:
rot
Rückenhöhe:
700 mm
höhenverstellbar:
ja
Material Gestell:
Aluminium
Oberfläche Gestell:
poliert
Material Fußkreuz:
Aluminium
Oberfläche Fußkreuz:
poliert
Rollentyp:
Teppichbodenrolle
Sitzlast:
150 kg
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
21 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,68*
€ 439,53*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,91*
€ 440,12*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,21*
€ 475,89*
Lager 711
23 Tage
22
Frei Haus
ab € 457,72*
€ 540,27*
17 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 515,06*
€ 600,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,27*
€ 642,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,03*
€ 625,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,10*
€ 585,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,54*
€ 571,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,72*
€ 544,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.