Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe,klappbar,Sitz PU-Schaum schwarz,Sitz H 650-850mm,Gestell schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
138303
138303
Artikel-Nr.:
     711-138303
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     B-3610.01
EAN/GTIN:
     4260257712132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum lotz
sitz stehstuhl
Klappbare Stehhilfe
  • Sitz aus PU-Schaum in schwarz
  • Sitz Höhe 650 - 850 mm
  • Höhenverstellung über Rastermechanik
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Stehhilfe, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Sitzhilfe, Standsitze

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
klappbar:
ja
Polsterung:
keine
Material Sitz:
PU-Schaum
Farbe Sitz:
schwarz
Sitzhöhe:
650-850 mm
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Rastermechanik
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
schwarz
stapelbar:
nein
drehbar:
nein
Farbe Ausführung:
schwarz
Gewicht:
7.2 kg
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe lotz, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Sitzhilfe, Standsitze
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 116,59*
€ 143,40*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 116,96*
€ 143,54*
1 Tag
1
€ 5,50*
ab € 118,07*
€ 145,25*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 118,82*
€ 145,86*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 213,60*
€ 256,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,04*
€ 304,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,41*
€ 299,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,46*
€ 276,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,27*
€ 268,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,60*
€ 254,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.