Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stütze,f. Rollenbahn,Bahn B 300mm,Kopfplatten m. Drehgelenk,Stahl,RAL5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
133423
133423
Artikel-Nr.:
     711-133423
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     ZS200R30275
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelständer für Rollenbahn
Förderbahn Doppelständer
Förderbahnstütze
Rollenbahndoppelständer
Stütze für Rollenbahn
  • Bahnbreite 300 mm
  • Höhe 275 - 340 mm
  • Kopfplatten mit Drehgelenk
  • zum Einstellen der Bahnneigung (Antrieb durch Gefälle)
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
  • BITTE BEACHTEN: Das Gewicht des Fördergutes bestimmt den Stützenabstand und somit die Anzahl der benötigten Stützen. Der Stützenabstand sollte 2 m nicht überschreiten

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Schwere Rollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Stütze
Bahnbreite:
300 mm
Höhe:
275-340 mm
Förderbahn Ausstattung:
Kopfplatten mit Drehgelenk
Förderbahn Funktion:
zum Einstellen der Bahnneigung (Antrieb durch Gefälle)
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
blau// RAL5015
Gewicht:
4.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahnstütze, Stütze Rollenbahn, doppelständer für rollenbahn, Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Schwere Rollenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,85*
€ 217,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,56*
€ 214,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,80*
€ 205,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,97*
€ 199,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.