Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 50mm,Bahn LxB 3m x 800mm,Achsabstand 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
132974
132974
132974
132974
Artikel-Nr.:
     711-132974
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA251R30802
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 50 mm
  • Bahn Länge x Breite 3 m x 800 mm
  • Breite 880 mm
  • Achsabstand 75 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 225 mm und einer Breite von maximal 1000 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 40 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Schwere Rollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
50 mm
Bahnlänge:
3 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
800 mm
Breite:
880 mm
Fördergutbreite bis:
1000 mm
Fördergutlänge min.:
225 mm
Achsabstand:
75 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
40 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
110 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle, Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, tragrolle rollenbahn stahl, tragrolle rollenbahn, blume-rollen tragrolle, Förderbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Schwere Rollenbahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,11*
€ 719,05*
Lager 711
22 Tage
13
Frei Haus
ab € 1.015,98*
€ 1.149,99*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.149,99*
€ 1.368,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.141,13*
€ 1.357,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.091,34*
€ 1.298,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.058,84*
€ 1.260,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.015,98*
€ 1.209,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R80330
ab € 81,82*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R80390
ab € 83,55*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R80550
ab € 86,47*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R80680
ab € 89,17*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R80870
ab € 107,41*
Zubehör
Blume-Rollen
AA251F02T00R00R10802
ab € 1.121,60*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA200R00800
ab € 70,51*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF201P00002
ab € 86,31*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF201P00001
ab € 45,96*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R80275
ab € 115,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.