Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rollenbahn, Stahlrollen, Bahn LxB 1x0,7m, Teilung 78mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
132486
132486
132486
132486
Artikel-Nr.:
     711-132486
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA251R10702
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Stahlrollenbahn
Schwerlast-Rollenbahn - Einzelelement
Gerade
- Die kostengünstige Alternative im mittelschweren Bereich
- Ideal überall dort einsetzbar, wo Leicht-Rollenbahnen an ihre Belastungsgrenzen stoßen oder die äußeren Rahmenbedingungen eine robuste Bauweise erfordern
- Mit Stahlrollen zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle)
- Die erforderliche Neigung, die, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes, ca. 2-5% beträgt, wird durch höhenverstellbare Stützen ermöglicht
- Auch für überbreite Gebinde und für das Abschieben quer geeignet
- Einfach und schnell aufzubauen, zu kombinieren und zu erweitern
Rahmen:
- Aus verzinkten U-Stahlprofilen 40/80/40 x 3 mm
- Mit eingeschraubten Quertraversen
- Rahmenhöhe 70 mm
- Gesamt-Bauhöhe 80 mm
Achsen und Rollen:
- Federachse Ø 10 mm
- Mit beidseitig dauergeschmierten, kugelgelagerten Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm
Bitte beachten Sie:
- Das Fördergut muss einen formstabilen Unterboden besitzen, der jedoch auch Längsstege oder eine umlaufende Ringleiste aufweisen kann
- Für einen reibungslosen Lauf sollte das Fördergut mindestens auf 3 Rollenachsen aufliegen
- D.h. eine Mindestlänge bzw. einen Mindestdurchmesser von 75 mm sind erforderlich
Zubehör (bitte separat bestellen):
- Endanschlag
- Seitliche Führung (ab 2 m Förderhöhe vorgeschrieben)
- Doppelstützen zur festen Montage
- Extra schwerer Doppelständer
Planungshilfe:
Fördergutbreite - Bahnbreite
- Die größte Breite des Fördergutes bestimmt die Bahnbreite
- Die Bauform gestattet einen reibungslosen Lauf auch bei seitlichem Überstand des Fördergutes von je 100 mm
- Empfehlenswert ist, die Bahnbreite nicht kleiner zu wählen als die Breite des Fördergutes
- Kleinste Breite des Fördergutes 200 mm
Fördergutlänge - Achsabstand
- Die kleinste Länge des Fördergutes bestimmt den Achsabstand
- Das Fördergut sollte jederzeit mindestens auf 3 Rollenachsen aufliegen
- Kleinste Fördergutlänge : 3 = erforderlicher Achsabstand
- Max. Fördergutlänge in Kurven 1000 mm, auf Geraden beliebig
Fördergutgewicht - Stützenabstand
- Das Gewicht des Fördergutes bestimmt den Stützenabstand und somit die Anzahl der Stützen
- Der Stützenabstand sollte 2 m nicht überschreiten
- Statische Traglast bis 300 kg pro Meter Bahnlänge bei 1 m Stützenabstand
Weitere Informationen:
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Bahnelement:
Gerade
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
50 mm
Bahnlänge:
1 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
700 mm
Breite:
780 mm
Fördergutbreite bis:
900 mm
Fördergutlänge min.:
235 mm
Achsabstand:
78 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
40 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: rollenbahn blume, rollenbahn, stahlrollen rollenbahn, Förderbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Schwere Rollenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,58*
€ 287,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,82*
€ 284,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,86*
€ 279,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,55*
€ 266,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
AA251F02T00R00R10702
ab € 705,91*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA200R00700
ab € 36,87*
Zubehör
Blume-Rollen
CE251R45702
ab € 554,50*
Zubehör
Blume-Rollen
CE251R90702
ab € 902,95*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF201P00002
ab € 52,12*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF201P00001
ab € 26,18*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R70275
ab € 73,04*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS201R70275
ab € 86,35*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R70330
ab € 76,84*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS201R70330
ab € 88,67*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R70390
ab € 82,32*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS201R70390
ab € 97,60*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R70550
ab € 86,35*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS201R70550
ab € 100,45*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R70680
ab € 90,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG