Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 50mm,Bahn LxB 3m x 400mm,Achsabstand 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
126814
126814
126814
126814
Artikel-Nr.:
     711-126814
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA251R30407
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Tragrolle für Rollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 50 mm
  • Bahn Länge x Breite 3 m x 400 mm
  • Breite 480 mm
  • Achsabstand 200 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 600 mm und einer Breite von maximal 600 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 40 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Schwere Rollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
50 mm
Bahnlänge:
3 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
400 mm
Breite:
480 mm
Fördergutbreite bis:
600 mm
Fördergutlänge min.:
600 mm
Achsabstand:
200 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
40 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
43.2 kg
Weitere Suchbegriffe: tragrolle rollenbahn stahl, tragrolle rollenbahn, blume-rollen tragrolle, Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Schwere Rollenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 422,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,43*
€ 595,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,87*
€ 591,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,33*
€ 568,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,01*
€ 547,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,47*
€ 502,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R40330
ab € 72,52*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R40390
ab € 78,97*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R40550
ab € 81,78*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R40680
ab € 84,66*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R40870
ab € 98,93*
Zubehör
Blume-Rollen
AA251F02T00R00R10407
ab € 791,22*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA200R00400
ab € 62,84*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF201P00002
ab € 86,96*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF201P00001
ab € 46,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.