Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinsatzset,4 Fächer,f. Front H 51mm Schublade DIN A4,H 51mm,Kunststoff,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
126610
126610
Artikel-Nr.:
     711-126610
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     227P1800
EAN/GTIN:
     5020073370614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schubladeneinsatzset
  • mit 4 Fächern
  • passend für Schubladen-Nutzmaß DIN A4, Fronthöhe 51 mm
  • Höhe 51 mm
  • Aus Kunststoff in schwarz

Suchbegriffe:
Schrank, Beistellschrank, Schrank für Büro, Schubladenschrank für Büro, Büroschrank, Einzelschrank, Ordnungsschrank, Einteilungsmaterial, Schubladeneinsatz, Schubladenblock, Schubladeneinteilung, Schubladenschrank, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Einsatzkasten

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Schubladeneinsatzset
Höhe:
51 mm
für Fronthöhe:
51 mm
für Schubladen Nutzmaß:
DIN A4
Fächer Anzahl:
4 Stück
Fächer:
4 Stück
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz bisley, schubkasteneinsatz, Schrank, Beistellschrank, Schrank für Büro, Schubladenschrank für Büro, Büroschrank, Einzelschrank, Ordnungsschrank, Einteilungsmaterial, Schubladenblock, Schubladenschrank, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Einsatzkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 22,96*
€ 32,57*
€ 6,95*
ab € 29,78*
€ 43,25*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.