Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 50mm,Bahn LxB 1m x 400mm,Achsabstand 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
126406
126406
126406
126406
Artikel-Nr.:
     711-126406
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA251R10403
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 50 mm
  • Bahn Länge x Breite 1 m x 400 mm
  • Breite 480 mm
  • Achsabstand 100 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 300 mm und einer Breite von maximal 600 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 40 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Schwere Rollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
50 mm
Bahnlänge:
1 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
400 mm
Breite:
480 mm
Fördergutbreite bis:
600 mm
Fördergutlänge min.:
300 mm
Achsabstand:
100 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
40 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
21.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle, Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, tragrolle rollenbahn stahl, tragrolle rollenbahn, blume-rollen tragrolle, Förderbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Schwere Rollenbahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,05*
€ 193,92*
Lager 711
22 Tage
11
Frei Haus
ab € 249,15*
€ 297,63*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,63*
€ 354,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,22*
€ 348,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,51*
€ 337,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,62*
€ 327,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,15*
€ 296,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R40330
ab € 72,48*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R40390
ab € 78,99*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R40550
ab € 81,81*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R40680
ab € 84,64*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R40870
ab € 98,70*
Zubehör
Blume-Rollen
AA251F02T00R00R10403
ab € 855,78*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA200R00400
ab € 62,84*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF201P00002
ab € 86,53*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF201P00001
ab € 45,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.