Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rundhalter, D 60mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
126393
126393
126393
Artikel-Nr.:
     711-126393
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14011018
EAN/GTIN:
     4025002161265
Suchbegriffe:
Maschinenhalter Lochplatte
Maschinenhalter Lochplattensystem
Rundhalter
rundhalter bott

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Werkzeugbereitstellung:
Platte
Haltertyp:
Rohrhalter
Plattentyp:
Lochplatte
Durchmesser:
60 mm
Gewicht:
0.5 kg
Weitere Suchbegriffe: maschinenhalter lochplatte, Haken, Haltersortiment, Hakensortiment, Lochplatte, Werkzeughalter, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Lochplattensystem, Lochwand, Haken-Set
Angebote (21)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Beutel
€ 4,90*
ab € 15,20*
€ 18,02*
1 Tag
k.A.
1
pro Beutel
Frei Haus
ab € 15,64*
€ 18,53*
1 Tag
k.A.
1
pro Beutel
€ 5,10*
ab € 15,78*
€ 18,70*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 16,04*
€ 19,01*
Lager 711
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 18,48*
€ 21,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,90*
€ 26,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,56*
€ 25,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,85*
€ 23,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,34*
€ 23,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,48*
€ 21,99
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,696* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG