Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 50mm,Bahn LxB 1m x 400mm,Achsabstand 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
126381
126381
126381
126381
Artikel-Nr.:
     711-126381
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA251R10407
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Tragrolle für Rollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 50 mm
  • Bahn Länge x Breite 1 m x 400 mm
  • Breite 480 mm
  • Achsabstand 200 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 600 mm und einer Breite von maximal 600 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 40 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Schwere Rollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
50 mm
Bahnlänge:
1 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
400 mm
Breite:
480 mm
Fördergutbreite bis:
600 mm
Fördergutlänge min.:
600 mm
Achsabstand:
200 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
40 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
15.7 kg
Weitere Suchbegriffe: tragrolle rollenbahn stahl, tragrolle rollenbahn, blume-rollen tragrolle, Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Schwere Rollenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,46*
€ 331,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,88*
€ 327,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,15*
€ 315,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,22*
€ 306,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R40330
ab € 84,19*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R40390
ab € 91,19*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R40550
ab € 94,99*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R40680
ab € 98,36*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R40870
ab € 113,91*
Zubehör
Blume-Rollen
AA251F02T00R00R10407
ab € 1.051,36*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA200R00400
ab € 92,63*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF201P00002
ab € 128,37*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF201P00001
ab € 69,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.