Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rollenbahn, Stahlrollen, Bahn LxB 1x0,3m, Teilung 78mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
126359
126359
126359
126359
Artikel-Nr.:
     711-126359
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA251R10302
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Stahlrollenbahn
Schwerlast-Rollenbahn - Einzelelement
Gerade
- Die kostengünstige Alternative im mittelschweren Bereich
- Ideal überall dort einsetzbar, wo Leicht-Rollenbahnen an ihre Belastungsgrenzen stoßen oder die äußeren Rahmenbedingungen eine robuste Bauweise erfordern
- Mit Stahlrollen zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle)
- Die erforderliche Neigung, die, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes, ca. 2-5% beträgt, wird durch höhenverstellbare Stützen ermöglicht
- Auch für überbreite Gebinde und für das Abschieben quer geeignet
- Einfach und schnell aufzubauen, zu kombinieren und zu erweitern
Rahmen:
- Aus verzinkten U-Stahlprofilen 40/80/40 x 3 mm
- Mit eingeschraubten Quertraversen
- Rahmenhöhe 70 mm
- Gesamt-Bauhöhe 80 mm
Achsen und Rollen:
- Federachse Ø 10 mm
- Mit beidseitig dauergeschmierten, kugelgelagerten Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm
Bitte beachten Sie:
- Das Fördergut muss einen formstabilen Unterboden besitzen, der jedoch auch Längsstege oder eine umlaufende Ringleiste aufweisen kann
- Für einen reibungslosen Lauf sollte das Fördergut mindestens auf 3 Rollenachsen aufliegen
- D.h. eine Mindestlänge bzw. einen Mindestdurchmesser von 75 mm sind erforderlich
- 300 mm Bahnbreite für max. 500 mm Fördergut
Zubehör (bitte separat bestellen):
- Endanschlag
- Seitliche Führung (ab 2 m Förderhöhe vorgeschrieben)
- Doppelstützen zur festen Montage
- Extra schwerer Doppelständer
Planungshilfe:
Fördergutbreite - Bahnbreite
- Die größte Breite des Fördergutes bestimmt die Bahnbreite
- Die Bauform gestattet einen reibungslosen Lauf auch bei seitlichem Überstand des Fördergutes von je 100 mm
- Empfehlenswert ist, die Bahnbreite nicht kleiner zu wählen als die Breite des Fördergutes
- Kleinste Breite des Fördergutes 200 mm
Fördergutlänge - Achsabstand
- Die kleinste Länge des Fördergutes bestimmt den Achsabstand
- Das Fördergut sollte jederzeit mindestens auf 3 Rollenachsen aufliegen
- Kleinste Fördergutlänge : 3 = erforderlicher Achsabstand
- Max. Fördergutlänge in Kurven 1000 mm, auf Geraden beliebig
Fördergutgewicht - Stützenabstand
- Das Gewicht des Fördergutes bestimmt den Stützenabstand und somit die Anzahl der Stützen
- Der Stützenabstand sollte 2 m nicht überschreiten
- Statische Traglast bis 300 kg pro Meter Bahnlänge bei 1 m Stützenabstand
Weitere Informationen:
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Bahnelement:
Gerade
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
50 mm
Bahnlänge:
1 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
300 mm
Breite:
380 mm
Fördergutbreite bis:
500 mm
Fördergutlänge min.:
235 mm
Achsabstand:
78 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
40 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
21.7 kg
Weitere Suchbegriffe: blume-rollen rollenbahn 2,0x0,3 m, rollenbahn, rollenbahn blume, Förderbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Schwere Rollenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,28*
€ 216,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,59*
€ 214,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,73*
€ 212,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,03*
€ 204,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
AA251F02T00R00R10302
ab € 535,96*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA200R00300
ab € 39,25*
Zubehör
Blume-Rollen
CE251R45302
ab € 373,44*
Zubehör
Blume-Rollen
CE251R90302
ab € 526,10*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF201P00002
ab € 51,72*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF201P00001
ab € 26,10*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R30275
ab € 72,89*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS201R30275
ab € 85,07*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R30330
ab € 75,42*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS201R30330
ab € 87,82*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R30390
ab € 80,66*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS201R30390
ab € 96,52*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R30550
ab € 85,70*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS201R30550
ab € 99,37*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R30680
ab € 89,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG