Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 50mm,Bahn LxB 1m x 300mm,Achsabstand 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
126337
126337
126337
126337
Artikel-Nr.:
     711-126337
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA251R10304
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Tragrolle für Rollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 50 mm
  • Bahn Länge x Breite 1 m x 300 mm
  • Breite 380 mm
  • Achsabstand 125 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 375 mm und einer Breite von maximal 500 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 40 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Schwere Rollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
50 mm
Bahnlänge:
1 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
300 mm
Breite:
380 mm
Fördergutbreite bis:
500 mm
Fördergutlänge min.:
375 mm
Achsabstand:
125 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
40 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
17.1 kg
Weitere Suchbegriffe: tragrolle rollenbahn stahl, tragrolle rollenbahn, blume-rollen tragrolle, Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Schwere Rollenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,12*
€ 316,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,29*
€ 312,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,08*
€ 301,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,78*
€ 292,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,67*
€ 259,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
AA251F02T00R00R10304
ab € 835,23*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA200R00300
ab € 64,54*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF201P00002
ab € 88,72*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF201P00001
ab € 47,01*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R30275
ab € 118,57*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R30330
ab € 121,21*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R30390
ab € 121,19*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R30550
ab € 142,55*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R30680
ab € 142,31*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R30870
ab € 183,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.