Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Schubladeneinsatz,26 Fächer,f. Front H 80mm,BxT 800x650mm,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
125848
125848
125848
Artikel-Nr.:
     711-125848
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     43013015.16V
EAN/GTIN:
     4049751284501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
CNC-Schubladeneinsatz
  • mit 26 Fächern
  • passend für Fronthöhe 80 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 80 x 800 x 650 mm
  • In RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
CNC-Träger, CNC-Werkbank, CNC-Systemschrank, CNC-Werkzeugträger, CNC-Schrank, CNC-Einsatz, Einteilungsmaterial, Lagerschrank, Magazinschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Schrank, Schubladenblock, Schubladeneinheit, Schubladeneinsatz, Schubladenschrank, Schubladensystem, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, CNC-Werkzeuglagerung

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
CNC-Schubladeneinsatz
Höhe:
80 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
650 mm
für Fronthöhe:
80 mm
Fächer Anzahl:
26 Stück
Herausnehmbares Innenfach:
ja
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Gewicht:
5.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bott schubkasteneinsatz, schubkasteneinsatz, CNC-Träger, CNC-Werkbank, CNC-Systemschrank, CNC-Werkzeugträger, CNC-Schrank, CNC-Einsatz, Einteilungsmaterial, Lagerschrank, Magazinschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Schrank, Schubladenblock, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Schubladensystem, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, CNC-Werkzeuglagerung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 94,24*
€ 122,23*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 94,26*
€ 122,26*
16 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 99,65*
€ 128,75*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,26*
€ 145,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.