Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Antirutschbelag Innen, L 25m, B 50mm, Farbe gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
124092
124092
124092
124092
Artikel-Nr.:
     711-124092
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     53373
EAN/GTIN:
     4260287343801
Suchbegriffe:
Antirutschband für Treppen
Antirutschband Innenbereich
Antirutschband-Innen
antirutschband für treppen
Antirutschbelag
für Verwaltungs- und Bürobereiche
- Zur rutschsicheren Ausrüstung von Gefahrenstellen im Innenbereich, wie z.B. Treppenstufen, Podeste, Rampen etc.
- Aus Vinyl- Schutzlaminat aus leicht zu reinigendem Kunststoff
- Reinigung der Oberfläche mit einem Mop oder Microfasertuch problemlos möglich
- Selbstklebend, daher einfache und schnelle Verlegung
Norm / Richtlinie / Verordnung:
- Rutschhemmung R 10 nach BGR 181/DIN 51130
- Aufgrund seiner Rutschhemmung R 10 erfüllt der Belag - speziell für Verwaltungs- und Bürogebäude - die Anforderungen der Berufsgenossenschaftlichen Richtlinien (BGR 181), die besagen, dass aneinandergrenzende Beläge sich nur um einen Rutschhemmungswert nach oben oder unter unterscheiden dürfen
Weitere Informationen:
Serie:
Easy-to-Clean
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Einsatzort:
Indoor
Markierungstyp:
Klebeband
Oberflächentyp:
Standard
Breite Markierung:
50 mm
Länge:
25 Meter
Breite:
50 mm
Bandlänge:
25 m
Stärke:
0.7 mm
rutschhemmend:
ja
Rutschhemmung:
R10 DIN 51130
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +65 °C
Entflammbarkeit:
SF3 DIN 5510
Farbe Markierung:
gelb
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Rutsch-Stop, Antirutsch-Streifen, Antirutsch-Aufkleber, Antirutschfolie, Antirutschband, Bodenbelag, Antirutschbelag, Selbstklebeband, Rutschstop, Markierung für Boden, Markierfarbe, Markierband, Markiertechnik, Markierungsprodukt, Verkehrsleiteinrichtung, Warnmarkierungsstreifen, Verkehrssicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,53*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 176,17*
€ 209,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 170,48*
€ 202,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 168,83*
€ 200,91
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 160,53*
€ 191,03
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS
99993
ab € 29,86*
Zubehör
SFS
99994
ab € 33,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG