Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 20mm,Bahn LxB 2m x 200mm,Achsabstand 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
121785
121785
121785
Artikel-Nr.:
     711-121785
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA121R20201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 20 mm
  • Bahn Länge x Breite 2 m x 200 mm
  • Breite 240 mm
  • Achsabstand 25 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 75 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn, Fördertisch

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
20 mm
Bahnlänge:
2 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
200 mm
Breite:
240 mm
Fördergutlänge min.:
75 mm
Achsabstand:
25 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
21.6 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,62*
€ 585,67*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,77*
€ 587,55*
Frei Haus
ab € 728,69*
€ 822,15*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 941,44*
€ 1.047,29*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.047,29*
€ 1.246,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,25*
€ 1.236,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.000,72*
€ 1.190,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,71*
€ 1.158,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 941,44*
€ 1.120,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20276
ab € 43,70*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20390
ab € 49,56*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20550
ab € 54,24*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20330
ab € 86,53*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20680
ab € 106,85*
Zubehör
Blume-Rollen
AA121F01T00R00R10201
ab € 603,14*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00001
ab € 33,81*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00200
ab € 57,48*
Zubehör
Blume-Rollen
CE121R45201
ab € 346,69*
Zubehör
Blume-Rollen
CE121R90201
ab € 615,15*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 52,26*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R11000
ab € 26,03*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,68*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 25,37*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 91,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.