Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rollenbahn, Stahlrollen, Bahn LxB 1,5x0,3m, Rollen Ø 20mm, Teilung 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
121752
121752
121752
Artikel-Nr.:
     711-121752
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA121R15301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Stahlrollenbahn
Kleinrollenbahn - Einzelelement
Gerade
- Zum Transport von kleinen Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle)
- Die erforderliche Neigung, die, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes, ca. 2-5% beträgt, wird durch höhenverstellbare Stützen ermöglicht
- für Traglast bis 55 kg pro Meter Bahnlänge
- Einfach und schnell aufzubauen
- Individuell erweiterbar
Rahmen:
- Aus verzinkten U-Stahlprofilen 20/70/20 x 2 mm
- Mit eingeschraubten Quertraversen
- Rahmenhöhe 70 mm
- Gesamt-Bauhöhe 80 mm
Achsen und Rollen:
- Achsen aus verzinktem Stahl mit beidseitig dauergeschmierten, kugelgelagerten Rollen besetzt
- Rollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 20 x 1,0 mm mit Federachse Ø 6 mm
Bitte beachten Sie:
- Das Fördergut muss einen formstabilen Unterboden besitzen, der jedoch auch Längsstege oder eine umlaufende Ringleiste aufweisen kann
- Für einen reibungslosen Lauf sollte das Fördergut mindestens auf 3 Rollenachsen aufliegen
- D.h. eine Mindestlänge bzw. einen Mindestdurchmesser von 75 mm sind erforderlich
- 300 mm Bahnbreite für max. 300 mm Fördergut
Zubehör (bitte separat bestellen):
- Endanschlag
- Seitliche Führung (ab 2 m Förderhöhe vorgeschrieben)
- Doppelstützen zur festen Montage
- Dreibeinstütze für ortsflexible Aufstellung
Planungshilfe:
Fördergutbreite - Bahnbreite
- Die größte Breite des Fördergutes bestimmt die Bahnbreite
- Die Bauform gestattet einen reibungslosen Lauf auch bei geringem seitlichem Überstand des Fördergutes
- Empfehlenswert ist, die Bahnbreite nicht kleiner zu wählen als die Breite des Fördergutes
Fördergutlänge - Achsabstand
- Die kleinste Länge des Fördergutes bestimmt den Achsabstand
- Das Fördergut sollte jederzeit mindestens auf 3 Rollen aufliegen
- Kleinste Fördergutlänge : 3 = erforderlicher Achsabstand
- Max. Fördergutlänge in Kurven 1000 mm, auf Geraden beliebig
Fördergutgewicht - Stützenabstand
- Das Gewicht des Fördergutes bestimmt den Stützenabstand und somit die Anzahl der Stützen
- Der Stützenabstand sollte nach Möglichkeit 2 m nicht überschreiten
- Statische Traglast bis 55 kg (Stahlrollen) pro Meter Bahnlänge bei 1 m Stützenabstand
Weitere Informationen:
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Bahnelement:
Gerade
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
20 mm
Bahnlänge:
1.5 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
300 mm
Breite:
340 mm
Fördergutlänge min.:
75 mm
Achsabstand:
25 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
21.7 kg
Weitere Suchbegriffe: blume-rollen rollenbahn 2,0x0,3 m, rollenbahn, rollenbahn blume, Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn, Fördertisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,97*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,14*
€ 560,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,31*
€ 556,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,97*
€ 525,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30276
ab € 64,45*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30276
ab € 46,57*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30330
ab € 48,60*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 53,05*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30550
ab € 55,52*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30680
ab € 61,79*
Zubehör
Blume-Rollen
AA121F01T00R00R10301
ab € 364,78*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00300
ab € 32,97*
Zubehör
Blume-Rollen
CE121R45301
ab € 381,55*
Zubehör
Blume-Rollen
CE121R90301
ab € 703,93*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R22000
ab € 49,74*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF 100 P00 001
ab € 25,81*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30330
ab € 70,65*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30390
ab € 75,55*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30550
ab € 76,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG