Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 20mm,Bahn LxB 1,5m x 200mm,Achsabstand 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
121741
121741
121741
Artikel-Nr.:
     711-121741
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA121R15201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Tragrolle für Rollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 20 mm
  • Bahn Länge x Breite 1,5 m x 200 mm
  • Breite 240 mm
  • Achsabstand 25 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 75 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn, Fördertisch

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
20 mm
Bahnlänge:
1.5 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
200 mm
Breite:
240 mm
Fördergutlänge min.:
75 mm
Achsabstand:
25 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
16.7 kg
Weitere Suchbegriffe: tragrolle rollenbahn stahl, tragrolle rollenbahn, blume-rollen tragrolle, Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn, Fördertisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 949,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.051,98*
€ 1.251,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.032,84*
€ 1.229,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 981,47*
€ 1.167,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 949,50*
€ 1.129,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20276
ab € 124,95*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20330
ab € 128,37*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20390
ab € 140,63*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20550
ab € 157,89*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20680
ab € 157,74*
Zubehör
Blume-Rollen
AA121F01T00R00R10201
ab € 814,22*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00200
ab € 86,18*
Zubehör
Blume-Rollen
CE121R45201
ab € 375,85*
Zubehör
Blume-Rollen
CE121R90201
ab € 640,07*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 135,36*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 72,20*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20276
ab € 157,15*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20330
ab € 72,33*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20390
ab € 76,50*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20550
ab € 79,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.