Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 20mm,Bahn LxB 1m x 400mm,Achsabstand 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
121708
121708
121708
Artikel-Nr.:
     711-121708
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA121R10401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 20 mm
  • Bahn Länge x Breite 1 m x 400 mm
  • Breite 440 mm
  • Achsabstand 25 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 75 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn, Fördertisch

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
20 mm
Bahnlänge:
1 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
400 mm
Breite:
440 mm
Fördergutlänge min.:
75 mm
Achsabstand:
25 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
18.6 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,77*
€ 361,02*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,24*
€ 362,04*
Frei Haus
ab € 438,56*
€ 502,04*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 573,78*
€ 649,55*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,55*
€ 772,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,88*
€ 762,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,07*
€ 737,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,83*
€ 717,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,78*
€ 682,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40276
ab € 43,89*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40390
ab € 49,95*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 54,29*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40680
ab € 56,33*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40330
ab € 86,52*
Zubehör
Blume-Rollen
AA121F01T00R00R10401
ab € 667,28*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00001
ab € 33,66*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00400
ab € 57,28*
Zubehör
Blume-Rollen
CE121R45401
ab € 473,39*
Zubehör
Blume-Rollen
CE121R90401
ab € 798,01*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 52,27*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R11000
ab € 26,04*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,52*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 25,48*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 91,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.