Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 20mm,Bahn LxB 1m x 300mm,Achsabstand 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
121694
121694
121694
Artikel-Nr.:
     711-121694
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA121R10301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 20 mm
  • Bahn Länge x Breite 1 m x 300 mm
  • Breite 340 mm
  • Achsabstand 25 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 75 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn, Fördertisch

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
20 mm
Bahnlänge:
1 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
300 mm
Breite:
340 mm
Fördergutlänge min.:
75 mm
Achsabstand:
25 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
15.2 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,66*
€ 340,07*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,95*
€ 341,70*
Frei Haus
ab € 415,60*
€ 474,72*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 520,52*
€ 594,15*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,15*
€ 707,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,95*
€ 692,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,57*
€ 669,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,64*
€ 650,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,52*
€ 619,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30276
ab € 43,57*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 49,75*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30550
ab € 54,27*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30680
ab € 56,27*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30330
ab € 86,40*
Zubehör
Blume-Rollen
AA121F01T00R00R10301
ab € 638,73*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00001
ab € 33,76*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00300
ab € 59,05*
Zubehör
Blume-Rollen
CE121R45301
ab € 364,75*
Zubehör
Blume-Rollen
CE121R90301
ab € 651,39*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 52,31*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R11000
ab € 25,88*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,87*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 25,46*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 91,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.