Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 20mm,Bahn LxB 1m x 200mm,Achsabstand 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
121683
121683
121683
Artikel-Nr.:
     711-121683
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA121R10201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 20 mm
  • Bahn Länge x Breite 1 m x 200 mm
  • Breite 240 mm
  • Achsabstand 25 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 75 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn, Fördertisch

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
20 mm
Bahnlänge:
1 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
200 mm
Breite:
240 mm
Fördergutlänge min.:
75 mm
Achsabstand:
25 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
11.8 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,33*
€ 325,06*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,92*
€ 325,17*
Frei Haus
ab € 386,09*
€ 448,01*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 501,81*
€ 578,42*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,42*
€ 688,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,89*
€ 680,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,54*
€ 656,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,54*
€ 636,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,81*
€ 597,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20276
ab € 43,85*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20390
ab € 49,75*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20550
ab € 54,23*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20330
ab € 86,52*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20680
ab € 107,50*
Zubehör
Blume-Rollen
AA121F01T00R00R10201
ab € 605,79*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00001
ab € 33,76*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00200
ab € 57,48*
Zubehör
Blume-Rollen
CE121R45201
ab € 346,63*
Zubehör
Blume-Rollen
CE121R90201
ab € 612,33*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 52,31*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R11000
ab € 25,88*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,87*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 25,46*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 91,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.