Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch,f. Nass-/Trockensauger,Schlauch L 2,5m,NW 35mm,antistatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
120043
120043
Artikel-Nr.:
     711-120043
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     69068960
EAN/GTIN:
     4039784230217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Saugschlauch für Nass-/Trockensauger
  • Schlauchlänge 2,5 m
  • Nennweite 35 mm
  • antistatisch
  • Höhe x Länge x Breite 80 x 400 x 400 mm

Suchbegriffe:
Sauger, Staubsauger, Schlauch, Staubsaugerschlauch

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Nass-/Trockensauger
Schlauchlänge:
2.5 m
antistatisch:
ja
Nennweite:
35 mm
Schlauch/Rohr Ausführung:
antistatisch
Höhe:
80 mm
Länge:
400 mm
Breite:
400 mm
Gewicht:
0.56 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 75,36*
€ 98,50*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 75,74*
€ 98,95*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 76,25*
€ 101,46*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 79,28*
€ 102,91*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 109,93*
€ 140,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,82*
€ 167,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,66*
€ 166,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,85*
€ 156,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.