Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptkehrwalze,f. Kehrmaschine,hart,HxLxB 160x480x480mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119931
119931
Artikel-Nr.:
     711-119931
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     69039990
EAN/GTIN:
     4002667281569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstwalze Kehrmaschine
Kehrbürste
Kehrwalze
Kehrsaugmaschine
Hauptkehrwalze für Kehrmaschine
  • Härtegrad: hart
  • gegen hartnäckige Verschmutzungen
  • Höhe x Länge x Breite 160 x 480 x 480 mm

Suchbegriffe:
Kehrmaschine, Kehrsaugmaschine, Laubkehrmaschine, Bürste, Walze

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
Bürstentyp:
Hauptkehrwalze
für Reinigungsgerät:
Kehrmaschine
Verschmutzungsgrad:
hartnäckige Verschmutzungen
Härtegrad:
hart
Höhe:
160 mm
Länge:
480 mm
Breite:
480 mm
Gewicht:
1.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Zubehör, kehrsaugmaschine kärcher, kehrsaugmaschine, Kehrmaschine, Laubkehrmaschine, Bürste, Walze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,99*
€ 180,10*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,87*
€ 182,94*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 170,67*
€ 226,46*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,46*
€ 269,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,94*
€ 268,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,13*
€ 263,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,93*
€ 246,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,67*
€ 203,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.