Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionsmittel,200l Kanister,entfernt Fette/Öle/Mineralien,antibakteriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119716
119716
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-119716
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     62954170
EAN/GTIN:
     4039784399747
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsmittel für Hochdruckre...
Desinfektionsreiniger für Hochdruck...
Desinfektionsmittel
  • Kanister mit 200 l Inhalt
  • entfernt Verschmutzungen wie Fette, Öle und Mineralien
  • Wirksam gegen Viren, Bakterien und Pilze
  • NTA-frei
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Suchbegriffe:
Reinigungsmittel, Hochdruckreiniger, Reiniger, Universalreiniger, Desinfektionsmittel

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Reinigungsmittel
Reinigungsmitteltyp:
Desinfektionsmittel
Inhalt:
200 l
Gebinde:
Kanister
Lösekraft:
Verschmutzungen wie Fette, Öle und Mineralien
Umwelteigenschaften:
NTA-frei
Gewicht:
215 kg
GHS:
GHS05 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.470,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.681,07*
€ 2.000,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.654,12*
€ 1.968,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.560,65*
€ 1.857,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.511,06*
€ 1.798,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.470,91*
€ 1.750,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.783-213.0
ab € 1.223,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.