| |
|
| Artikel-Nr.: 711-119695 Herst.-Nr.: 62951920 EAN/GTIN: 4039784211063 |
| | | |
|
| | |
| Schaumreiniger- für Hochdruckreiniger
- Kanister mit 20 l Inhalt
- entfernt starke Verschmutzungen wie Fette, Kalk, Rost, Eiweiß, Bier und Milchstein
- sauer
- NTA-frei
- schnelle Öl-/Wassertrennung im Ölabscheider
- Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!
Suchbegriffe: Reinigungsmittel, Hochdruckreiniger, Schaumreiniger, Reiniger, Universalreiniger Weitere Informationen: | | Marke: | Kärcher | Reinigungstyp: | Reinigungsmittel | Reinigungsmitteltyp: | Schaumreiniger | für Reinigungsgerät: | Hochdruckreiniger | Inhalt: | 20 l | Gebinde: | Kanister | Basis Reinigungsmittel: | sauer | Lösekraft: | starke Verschmutzungen wie Fette, Kalk, Rost, Eiweiß, Bier u | Umwelteigenschaften: | NTA-frei | Gewicht: | 21.998 kg | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H318 Verursacht schwere Augenschäden |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserkanister, Kärcher-Reinigungsmittel, Reinigungsmittel Kärcher, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Schaumreiniger für Hochdruckreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, hochdruckreiniger-konzentrat kärcher, hochdruckreiniger konzentrat, allzweckreiniger 20l, Reinigungsmittel, Hochdruckreiniger, Reiniger |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 139,49* | € 184,66* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,93* | € 187,66* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,29* | € 191,30* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 186,28* | € 240,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Liter (ab € 9,314* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|