Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walzenbürste,f. Scheuersaugmaschine,hart,HxLxB 110x400x110mm,grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119552
119552
Artikel-Nr.:
     711-119552
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     47622520
EAN/GTIN:
     4002667458381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstenwalze
Bürstwalze
Walzenbürste
Kärcher-Zubehör
Walzenbürste für Scheuersaugmaschine
  • Härtegrad: hart
  • Höhe x Länge x Breite 110 x 400 x 110 mm
  • in grün

Suchbegriffe:
Scheuer-Saugmaschine, Walze, Bürste

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
Bürstentyp:
Walzenbürste
für Reinigungsgerät:
Boden-Reinigungsmaschine
Härtegrad:
hart
Höhe:
110 mm
Länge:
400 mm
Breite:
110 mm
Farbe:
grün
Gewicht:
0.95 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 108,17*
€ 148,78*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 109,79*
€ 149,51*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,06*
€ 151,89*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,34*
€ 154,23*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 142,06*
€ 192,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,73*
€ 229,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,03*
€ 227,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,64*
€ 224,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,72*
€ 213,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,06*
€ 169,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.